Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PU-Druckluftschlauch

PU-Druckluftschlauch
DLSCHL-PU-GD-8X12MM-50M

Art.-Nr. 0699942814

EAN 4048539585465

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PU-Druckluftschlauch

Art.-Nr. 0699942814

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung

Erhöhter Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete


Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.



Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher


Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.



Hohe UV-Beständigkeit sowie besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen


Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung

Hinweis
  • Nicht für Lackierarbeiten geeignet.

  • Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.
Anleitung

Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.

Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.

Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchinnendurchmesser

8,0 mm

Schlauchaußendurchmesser (A)

12,0 mm

Länge (L)

50 m

Ausführung

Ohne Armaturen

Biegeradius

35,2 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 60 °C

Berstdruck

64 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Farbe

Rot

Werkstoff

Polyurethan

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellverschlusskupplung Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-2000-8X12MM

Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche

NPL-STE-DL-2000-8X12MM
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ein-Ohr-Klemmen Montagezange für Oetiker- und Achsmanschettenklemmen

WZG-ACHSMANS-MONTAGEZANGE-(KLEMMEN-20MM)

x 1 St.
1-Ohr-Klemme stufenlos

1OHRKLE-STUFENLOS-A2-B7-(9,8-12,3MM)

Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abschneidzange für Kunststoffrohre bis Ø > 22 mm

ROABSHND-BREMSLTG-(KSTROHR-D22)

Für Kunststoffrohre bis ∅ 22 mm