PU-Druckluftschlauch Premium Anti-Funken
PU-Druckluftschlauch Premium
DLSCH-PU-GD-11X16MM-25M-PREMIUM-AF
Art.-Nr. 0699962116
EAN 4046777308327
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Funkenresistente Oberfläche
Optimaler Schutz gegen Funkenflug und Funkenbildung bei Schneid- und Trennarbeiten.
Erhöhter Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete
Deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche
Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher
Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.
Hohe UV-Beständigkeit sowie besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen
Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung
- Nicht für Lackierarbeiten geeignet.
- Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.
Datenblätter(X)
Ideal für Arbeiten mit erhöhtem Funkenflug, z.B. bei Trennarbeiten mit einem Druckluft-Winkelschleifer
Schlauchinnendurchmesser | 11 mm |
Schlauchaußendurchmesser (A) | 16 mm |
Länge (L) | 25 m |
Ausführung | Ohne Armaturen |
Biegeradius | 60 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 60 °C |
Berstdruck | 64 bar |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyurethan beschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!