Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PU-Druckluftschlauch Premium Anti-Funken

PU-Druckluftschlauch Premium
DLSCHL-SET-GD-ID11MM-L10M-AF-WSAFE-2000

Art.-Nr. 0699964115
EAN 4058794934229

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PU-Druckluftschlauch Premium Anti-Funken

Art.-Nr. 0699964115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr beständiger und langlebiger sowie funkenresistenter PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung

Funkenresistente Oberfläche


Optimaler Schutz gegen Funkenflug und Funkenbildung bei Schneid- und Trennarbeiten.



Erhöhter Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete


Deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche



Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher


Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.



Hohe UV-Beständigkeit sowie besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen


Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung

Hinweis
  • Nicht für Lackierarbeiten geeignet.

  • Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Arbeiten mit erhöhtem Funkenflug, z.B. bei Trennarbeiten mit einem Druckluft-Winkelschleifer

Schlauchinnendurchmesser

11 mm

Schlauchaußendurchmesser (A)

16 mm

Länge (L)

10 m

Ausführung

Mit wSafe 2000 Armaturen

Biegeradius

60 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 60 °C

Berstdruck

64 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polyurethan beschichtet

PU-Druckluftschlauch Premium Anti-Funken inklusive:
1 x
Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Komfortanschluss

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-PU-11MM

Beschreibung:
11 mm
Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von PU-Druckluftschläuchen geht.
Menge: 1 x
1 x
Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche

NPL-STE-DL-2000-11X16MM

Beschreibung:
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser: 11.0 mm
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen