PU-Druckluftschlauch Premium Anti-Funken
PU-Druckluftschlauch Premium
DLSCHL-SET-GD-ID8MM-L10M-AF-2000
Art.-Nr. 0699964811
EAN 4058794934212
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Funkenresistente Oberfläche
Optimaler Schutz gegen Funkenflug und Funkenbildung bei Schneid- und Trennarbeiten.
Erhöhter Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete
Deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche
Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher
Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.
Hohe UV-Beständigkeit sowie besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen
Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung
- Nicht für Lackierarbeiten geeignet.
- Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.
Datenblätter(X)
Ideal für Arbeiten mit erhöhtem Funkenflug, z.B. bei Trennarbeiten mit einem Druckluft-Winkelschleifer
Schlauchinnendurchmesser | 8 mm |
Schlauchaußendurchmesser (A) | 12 mm |
Länge (L) | 10 m |
Ausführung | Mit wSafe 2000 Armaturen |
Biegeradius | 35,2 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 60 °C |
Berstdruck | 64 bar |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyurethan beschichtet |
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-PU-8MM
NPL-STE-DL-2000-8X12MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück