PU-Druckluftspiralschlauch Premium Anti-Funken wSafe® 2000
PU-Druckluftspiralschlauch Premium wSafe 2000 Set
DLSCHL-SPRL-SET-AF-ID6,5MM-L8M--2000
Art.-Nr. 0699965651
EAN 4058794934779
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimaler Schutz gegen Funkenflug und Funkenbildung in Schweißumgebungen, sowie bei Schneid- und Trennarbeiten
Funkenresistente Oberfläche
Hoher Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete
Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.
Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher
Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.
Hohe UV-Beständigkeit, besonders widerstandsfähig gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen
Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung
Hohe Arbeitssicherheit
Die geraden Enden fördern den Arbeitskomfort und senken das Stolperrisiko.
Kein Umherschleudern des Schlauches beim Entlüften
Mit wSafe 2000 Sicherheitskupplungen
- Nicht für Lackierarbeiten geeignet
- Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet
Datenblätter(X)
Ideal für Arbeiten, wo es zu erhöhtem Funkenflug kommen kann. Z.B. bei Trennarbeiten mit einem Druckluft-Winkelschleifer.
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Schlauchinnendurchmesser | 6,5 mm |
Schlauchaußendurchmesser (A) | 10 mm |
Arbeitslänge | 8 m |
Länge (gestreckter Zustand) | 10 m |
Durchmesser (D) | 52 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-PU-6,5MM
NPL-STE-DL-2000-6,5X10MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück