Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PU-Druckluftspiralschlauch wSafe® 2000

PU-Druckluftspiralschlauch wSafe 2000 Set
DLSCHL-SPRL-SET-ID11,0MM-L8M-S2000

Art.-Nr. 0699945116
EAN 4058794934878

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PU-Druckluftspiralschlauch wSafe® 2000

Art.-Nr. 0699945116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftspiralschlauch mit montierten Armaturen der Serie wSafe 2000

Hoher Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete


Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.



Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher


Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.



Hohe UV-Beständigkeit, besonders widerstandsfähig gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen


Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung



Hohe Arbeitssicherheit


Die geraden Enden fördern den Arbeitskomfort und senken das Stolperrisiko.



Kein Umherschleudern des Schlauches beim Entlüften


Mit wSafe 2000 Sicherheitskupplungen

Hinweis
  • Nicht für Lackierarbeiten geeignet

  • Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Betriebsdruck max.

10 bar

Schlauchinnendurchmesser

11 mm

Schlauchaußendurchmesser (A)

16 mm

Arbeitslänge

8 m

Länge (gestreckter Zustand)

10 m

Durchmesser (D)

95 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen