PU-Druckluftspiralschlauch wSafe® 2000
PU-Druckluftspiralschlauch wSafe 2000 Set
DLSCHL-SPRL-SET-ID6,5MM-L8M-S2000
Art.-Nr. 0699945651
EAN 4058794934847
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete
Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.
Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher
Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.
Hohe UV-Beständigkeit, besonders widerstandsfähig gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen
Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung
Hohe Arbeitssicherheit
Die geraden Enden fördern den Arbeitskomfort und senken das Stolperrisiko.
Kein Umherschleudern des Schlauches beim Entlüften
Mit wSafe 2000 Sicherheitskupplungen
- Nicht für Lackierarbeiten geeignet
 - Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet
 
Datenblätter(X)
Betriebsdruck max.  | 10 bar  | 
Schlauchinnendurchmesser  | 6,5 mm  | 
Schlauchaußendurchmesser (A)  | 10 mm  | 
Arbeitslänge  | 8 m  | 
Länge (gestreckter Zustand)  | 10 m  | 
Durchmesser (D)  | 52 mm  | 
Anzahl Teile im Sortiment/Set  | 3 STK  |