PVC-Druckluftschlauch
PVC-Druckluftschlauch
DLSCHL-PVC-ID13MM-L10M-EINZELN
Art.-Nr. 069992131
EAN 4046777726688
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Arbeitskomfort und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Geringes Gewicht
Reduzierte Verletzungsgefahr
Kits werden mit Hülsen gepresst, daher keine abstehenden Teile wie bei herkömmlichen Schlauchschellen.
Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
Sehr hohe UV- sowie Öl- und Benzinbeständigkeit
Hohe Lebensdauer
Stoß- und trittbeständige Oberfläche
Datenblätter(X)
Druckluftzufuhr für Werkzeuge, pneumatische Steuerung von Maschinen, ideal für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle
Schlauchinnendurchmesser | 12,7 mm |
Schlauchaußendurchmesser (A) | 19 mm |
Länge (L) | 10 m |
Ausführung | Ohne Armaturen |
Biegeradius | 89 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 60 °C |
Berstdruck | 60 bar |
Betriebsdruck max. | 15 bar |
Farbe | Blau |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!