Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PVC-Druckluftschlauch

PVC-Druckluftschlauch
DLSCHL-PVC-ID9,5MM-L10M-EINZELN

Art.-Nr. 06999291

EAN 4046777726664

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PVC-Druckluftschlauch

Art.-Nr. 06999291

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochflexibler, gewebeverstärkter PVC-Schlauch für höchste Ansprüche im Druckluftbereich

Hoher Arbeitskomfort und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten


Geringes Gewicht



Reduzierte Verletzungsgefahr


Kits werden mit Hülsen gepresst, daher keine abstehenden Teile wie bei herkömmlichen Schlauchschellen.



Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich


Sehr hohe UV- sowie Öl- und Benzinbeständigkeit



Hohe Lebensdauer


Stoß- und trittbeständige Oberfläche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Druckluftzufuhr für Werkzeuge, pneumatische Steuerung von Maschinen, ideal für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle

Schlauchinnendurchmesser

9,0 mm

Schlauchaußendurchmesser (A)

14,5 mm

Länge (L)

10 m

Ausführung

Ohne Armaturen

Biegeradius

63 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 60 °C

Berstdruck

60 bar

Betriebsdruck max.

15 bar

Farbe

Blau

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1-Ohr-Klemme stufenlos

1OHRKLE-STUFENLOS-A2-B7-(13,2-15,7MM)

Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Ein-Ohr-Klemmen Montagezange für Oetiker- und Achsmanschettenklemmen

WZG-ACHSMANS-MONTAGEZANGE-(KLEMMEN-20MM)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen