PVC-Druckluftschlauch
PVC-Druckluftschlauch
DLSCHL-SET-GD-ID13,0MM-L10M-S2000-3TLG
Art.-Nr. 06999213
EAN 4046777726626
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Arbeitskomfort und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Geringes Gewicht
Reduzierte Verletzungsgefahr
Kits werden mit Hülsen gepresst, daher keine abstehenden Teile wie bei herkömmlichen Schlauchschellen.
Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
Sehr hohe UV- sowie Öl- und Benzinbeständigkeit
Hohe Lebensdauer
Stoß- und trittbeständige Oberfläche
Datenblätter(X)
Druckluftzufuhr für Werkzeuge, pneumatische Steuerung von Maschinen, ideal für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle
Schlauchinnendurchmesser | 12,7 mm |
Schlauchaußendurchmesser (A) | 19 mm |
Länge (L) | 10 m |
Ausführung | Mit Armaturen Serie 2000 |
Biegeradius | 89 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 60 °C |
Berstdruck | 60 bar |
Betriebsdruck max. | 15 bar |
Farbe | Blau |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |