Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PVC-Einzelader H05/H07V-K, feindrähtig

Einzeladerleitung Elektro H05/H07V-K
ENZLADRLTG-H07V-K-GN/GE-1,5QMM

Art.-Nr. 0970601501

EAN 4052703559732

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PVC-Einzelader H05/H07V-K, feindrähtig

Art.-Nr. 0970601501

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verdrahtungsleitung flexibler Leiter
Verdrahtungsleitungen sind geeignet zur inneren Verdrahtung von
  • Geräten

  • Schaltanlagen

  • Verteilern

  • Geschützen Verlegung z. B. in Leuchten.

  • Verlegung in Rohren (Auf-, In- und Unterputz)

  • Geschlossenen Installationskanälen

  • Direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung
Hinweis
  • Folgende Farben werden empfohlen (nur einfarbig): schwarz, weiß, blau, grau, braun, rot, orange, türkis, violett und rosa.

  • Zweifarbige Kombinationen sind nicht zulässig, mit Ausnahme von grün-gelb.

  • Farben gelb, grün, transparent nur in (H)07V-K lieferbar.

  • Zweifarbige Kombination nur bei (H)07V-K zulässig.

  • Zugelassen für die innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

1,5 mm²

Länge

100 m

Durchmesser

3,4 mm

Werkstoff

Kupfer

Isoliermaterial

PVC

Farbe

Grün, Gelb

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen