PVC-Einzelader H05/H07V-K, feindrähtig
Einzeladerleitung Elektro H05/H07V-K
ENZLADRLTG-H07V-K-RT-2,5QMM
Art.-Nr. 0970602504
EAN 4052703559916
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verdrahtungsleitung flexibler Leiter
Verdrahtungsleitungen sind geeignet zur inneren Verdrahtung von
- Geräten
- Schaltanlagen
- Verteilern
- Geschützen Verlegung z. B. in Leuchten.
- Verlegung in Rohren (Auf-, In- und Unterputz)
- Geschlossenen Installationskanälen
- Direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung
Hinweis
- Folgende Farben werden empfohlen (nur einfarbig): schwarz, weiß, blau, grau, braun, rot, orange, türkis, violett und rosa.
- Zweifarbige Kombinationen sind nicht zulässig, mit Ausnahme von grün-gelb.
- Farben gelb, grün, transparent nur in (H)07V-K lieferbar.
- Zweifarbige Kombination nur bei (H)07V-K zulässig.
- Zugelassen für die innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 2,5 mm² |
Länge | 100 m |
Durchmesser | 4,1 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Isoliermaterial | PVC |
Farbe | Rot |