PVC-Isolierschlauch
PVC-Isolierschlauch
ISOSCHL-BUND-SCHWARZ-16MM
Art.-Nr. 077116
EAN 4011231770996
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute UV-, Ozon-, Hydrolyse-, und Mikrobenbeständigkeit
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geschütztes Verlegen, Bündeln sowie Isolieren von Bauteilen, Drähten und Leitungen.
Innendurchmesser | 16 mm |
Wanddicke | 1,0 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 10 kV/mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Silikonfrei | Ja |