Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

PVC-Isolierschlauch

PVC-Isolierschlauch
ISOSCHL-BUND-SCHWARZ-8MM

Art.-Nr. 07718

EAN 4011231771610

Preis für gewählte Verpackungseinheit
PVC-Isolierschlauch

Art.-Nr. 07718

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr gute UV-, Ozon-, Hydrolyse-, und Mikrobenbeständigkeit

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geschütztes Verlegen, Bündeln sowie Isolieren von Bauteilen, Drähten und Leitungen.

Innendurchmesser

8 mm

Wanddicke

0,7 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Elektrische Durchschlagfestigkeit

10 kV/mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen