PVC-Ummantelungssystem
PVC-Ummantelungssystem 90 Grad Bogen
PVC-(90GRD-BOG)-D87-(28X30)
Art.-Nr. 0874200004
EAN 4024835785761
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schlagzäh und wasserabweisend
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schutz gedämmter Rohrleitungen vor mechanischen Beschädigungen.
Werkstoff | Polyvinylchlorid - Hartfolie |
Folienstärke | 350 µm |
Farbe | Hellgrau |
Durchmesser | 87 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser x Dämmdicke | 28 x 30 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 65 °C |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!