PVC-Ummantelungssystem
PVC-Ummantelungssystem 90 Grad Bogen
PVC-(90GRD-BOG)-D97-(28X34)
Art.-Nr. 0874200018
EAN 4047376213784
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schlagzäh und wasserabweisend
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schutz gedämmter Rohrleitungen vor mechanischen Beschädigungen.
| Werkstoff | Polyvinylchlorid - Hartfolie | 
| Folienstärke | 350 µm | 
| Farbe | Hellgrau | 
| Durchmesser | 94 mm | 
| Geeignet für Rohrdurchmesser x Dämmdicke | 28 x 34 mm | 
| Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 65 °C | 
| Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar | 
| Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 | 
| UV-Beständigkeit | Nein | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!