Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Packfolie Packfix

Packfolie Packfix
PACKFOL-PACKFIX-23MY-100MMX150M

Art.-Nr. 09929001

EAN 4052712537349

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Packfolie Packfix

Art.-Nr. 09929001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum schnellen Verpacken ohne Schneiden und Kleberückstände
  • Beim Entfernen der Folie von der Ware bleiben keine Klebereste zurück

  • Mit der Folie können schnell und sicher auch Ecken, Kanten und Rundungen usw. verpackt bzw. geschützt werden. Dies bedeutet auch eine erhebliche Zeitersparnis.

  • Durch Bremsen am Überstand des Wickelkerns kann die Folie einfach abgerissen werden. Zum Trennen der Folie ist somit kein extra Schneidwerkzeug notwendig.

  • Recyclingfähige PE-Folie
Hinweis

Für den Gebrauch der 500-mm-Folie muss ein anderer Griff verwendet werden als für die 100-mm-Folie.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Verpacken, Bündeln, Schützen, Sichern, Ladeeinheiten sichern sowie als Feuchtigkeits- und Diebstahlschutz. Universell einsetzbar für verschiedenste Packgüter wie Pakete, Paletten, Holz- und Kunststoffprofile, Teppichrollen, Bilderrahmen, sonstige Langgüter usw. Packfix hat sich auch bei Umzugstätigkeiten wie Kartons verschließen, Möbelstücke schützen und Schubladen gegen Aufspringen zu sichern sehr bewährt. Packfix 100mm eignet sich besonders auch als Lenkradschutz in der Kfz-Branche

Anleitung

Informationen zur korrekten Anwendung finden Sie im technischen Datenblatt.


Bei der Ladeeinheiten Sicherung von Paletten mittels Packfix sollte unbedingt auf die Fußwicklungen geachtet werden. Eine gute Verbindung zwischen Ladungsträger und Packgut ist unabdinglich für eine gute Ladeeinheiten Sicherung.

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Transparent

Breite

100 mm

Länge

150 m

Folienstärke

23 µm

Recyclingfähigkeit

100 %

UV-Beständigkeit

Nein

Zugfestigkeit längs min. / Bedingung

34 N/mm² / nach DIN EN ISO 527-3

Zugfestigkeit quer min. / Bedingung

26 N/mm² / nach DIN EN ISO 527-3

Temperaturbeständigkeit max.

50 °C

Chemische Beständigkeit

Verwendungsabhängig, Anfrage erforderlich

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Griff für Verpackungsfolie Packfix

GRF-(F.PACKFOL-PACKFIX-100MM)

Für 100 mm Folienbreite