Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Packfolie Packfix

Packfolie Packfix
PACKFOL-PACKFIX-SCHWARZ-UV-500MM

Art.-Nr. 09929005

EAN 4053479078212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Packfolie Packfix

Art.-Nr. 09929005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum schnellen Verpacken ohne Schneiden und Kleberückstände
  • Beim Entfernen der Folie von der Ware bleiben keine Klebereste zurück

  • Mit der Folie können schnell und sicher auch Ecken, Kanten und Rundungen usw. verpackt bzw. geschützt werden. Dies bedeutet auch eine erhebliche Zeitersparnis.

  • Durch Bremsen am Überstand des Wickelkerns kann die Folie einfach abgerissen werden. Zum Trennen der Folie ist somit kein extra Schneidwerkzeug notwendig.

  • Recyclingfähige PE-Folie
Hinweis

Für den Gebrauch der 500-mm-Folie muss ein anderer Griff verwendet werden als für die 100-mm-Folie.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Verpacken, Bündeln, Schützen, Sichern, Ladeeinheiten sichern sowie als Feuchtigkeits- und Diebstahlschutz. Universell einsetzbar für verschiedenste Packgüter wie Pakete, Paletten, Holz- und Kunststoffprofile, Teppichrollen, Bilderrahmen, sonstige Langgüter usw. Packfix hat sich auch bei Umzugstätigkeiten wie Kartons verschließen, Möbelstücke schützen und Schubladen gegen Aufspringen zu sichern sehr bewährt. Packfix 100mm eignet sich besonders auch als Lenkradschutz in der Kfz-Branche

Anleitung

Informationen zur korrekten Anwendung finden Sie im technischen Datenblatt.


Bei der Ladeeinheiten Sicherung von Paletten mittels Packfix sollte unbedingt auf die Fußwicklungen geachtet werden. Eine gute Verbindung zwischen Ladungsträger und Packgut ist unabdinglich für eine gute Ladeeinheiten Sicherung.

Werkstoff

Polyethylen-Folie

Farbe

Schwarz

Breite

500 mm

Länge

270 m

Folienstärke

17 µm

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen