Paneelsägeblatt
Paneelsägeblatt
KRSAEBLA-HO-HM-TFZ-305X80NEGX30
Art.-Nr. 0611630580
EAN 4038898832577
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialist für den mobilen Einsatz. Für Querschnitte mit der Paneel-, Kapp- und Gehrungssäge.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 305 x 2,6 / 1,8 x 30 mm |
Anzahl Zähne | 80 STK |
Zahnform | Trapezzahn/Flachzahn |
Drehzahl max. | 4900 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Nichteisenmetall, Acrylharz, Pertinax |
Passend für Maschinentyp | Paneel- und Kappsäge |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!