Paneelsägeblatt
Paneelsägeblatt
KRSAEBLA-HO-HM-WZ-216X48NEGX30
Art.-Nr. 0611621648
EAN 4038898830603
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialist für den mobilen Einsatz. Für Querschnitte mit der Paneel-, Kapp- und Gehrungssäge.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 216 x 2,6 / 1,6 x 30 mm |
Anzahl Zähne | 48 STK |
Zahnform | Wechselzahn |
Drehzahl max. | 6900 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Hartholz, Kunststoff, Kupfer, Laminat, Messing, Nichteisenmetall, Schalungsbretter, Spanplatten (beschichtet), Spanplatten (furniert), Spanplatten (roh), Verbundstoffe, Weichholz |
Passend für Maschinentyp | Paneel- und Kappsäge |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!