Papier-Falthandtuch V-Falz mit Flächenprägung
PAPHNDTUCH-FALZ-RECYCLING-250BLA
Art.-Nr. 0899891000
EAN 4062856097067
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Falthandtuch V-Falz perfekt für Waschräume geeignet
- Flexibel einsetzbar als einfaches Trockentuch für die Hände oder alternativ für ein Putztuch statt einer Küchenrolle
- Ein V-Falz Papiertuch ist besonders hygienisch, weil das nächste Handtuch beim Entnehmen nicht berührt wird
- Die Handtücher sind ineinander gefaltet, das folgende Papierhandtuch kommt Blatt für Blatt immer griffbereit aus dem Spender
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal geeignet für Waschräume, Sanitäranlagen, Bürogebäude, Restaurants und vieles mehr.
Farbe | Natur |
Werkstoff | Recyclingmaterial |
Anzahl Lagen | 1 STK |
Breite | 25 cm |
Länge | 23 cm |
Typbezeichnung | Flächenprägung |
Flächengewicht pro m² | 38 g |