Pár dlhých dverových kovaní ZD, oválne Bez otvoru na kľučku
Pár dlhých dosiek, zinkový tlakový odliatok, oblé
KLUCKA DVER. ZD PZ (NI) MATNA
Obj. č. 0687170052
EAN 4011231594868
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodáva sa bez páru kľučiek.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Dierovanie | PC |
Vhodné pre | Izbové dvere, Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Splastovým ložiskom |
Materiál rukoväte / krycej rozety alebo štítu | Zinkový tlakový odliatok |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Poniklované |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 15,8 mm |
Tvar rozety / štítu | Dlhá platňa zaoblená |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 190 mm |
Šírka dlhého štítka | 40 mm |
Dĺžka dlhého štítka | 220 mm |
Hrúbka etikety | 4 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!