Parallelverbinder DIN 46341 T1
Parallelverbinder DIN46341 T1
PARAVERB-46341-(FORM-A)-M10/(10)
Art.-Nr.
0967301044
EAN 4038898074939
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbinder nach DIN 46341
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 10-10 mm² |
Länge (l) | 9 mm |
Durchmesser (d) | 4,5 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!