Parksensor-Werkzeug-Satz Skoda 10-tlg.
Parksensoren Werkzeug-Satz Skoda 10-teilig
PARKSENSOWZG-SA-SKODA-10TLG
Art.-Nr. 1952004350
EAN 4056807820637
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen
Fachgerecht nachrüsten und einbauen
- Inklusive Zentrierdorne welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Lieferumfang
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,0 mm
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø26,7 mm
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø27,4 mm
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø28,1 mm
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø10 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- PDC-Einbau direkt am Stoßfänger
Anzahl Teile | 10 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 1198,000 g |