Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Parksensor-Werkzeug-Satz Skoda 5-tlg.

Parksensoren Werkzeug-Satz Skoda 5-teilig
PARKSENSOWZG-SA-D28,1MM-SKODA-5TLG

Art.-Nr. 1952004520

EAN 4056807822358

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Parksensor-Werkzeug-Satz Skoda 5-tlg.

Art.-Nr. 1952004520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen

Fachgerecht nachrüsten und einbauen


  • Inklusive Zentrierdorn, welcher benötigt wird, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können

  • Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder

  • Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt


Lieferumfang


  • 1 x Lochstanzen-Satz 2tlg.

  • 1 x Zentrierdorn

  • 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8“ mit Kugellager

  • 1 x Bohrer Ø 10 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • PDC-Einbau direkt am Stoßfänger

Passend für Fahrzeughersteller

Skoda

Anzahl Teile

5 STK

Produktgewicht (per Stück)

285,000 g

Durchmesser

28,1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen