Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Parksensor-Werkzeug-Satz VAG 16-tlg.

Parksensoren Werkzeug-Satz VAG 16-teilig
PARKSENSOWZG-SA-VAG-16TLG

Art.-Nr. 1952004330

EAN 4056807820323

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Parksensor-Werkzeug-Satz VAG 16-tlg.

Art.-Nr. 1952004330

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen

Fachgerecht nachrüsten und einbauen


  • Lieferung inklusive Zentrierdorne, welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können

  • Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder

  • Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt


Lieferumfang


  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,2 mm

  • 1 x Zentrierdorn Ø17,8 mm für VW/Seat

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,4 mm

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø26,0 mm

  • 1 x Loch-Stanze Ø26,5 mm (PLA)

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø26,7 mm

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø28,1 mm

  • 1 x Loch-Stanze Ø29,3 mm (PLA)

  • 1 x Loch-Stanze Ø38,9 mm (PLA)

  • 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager

  • 1 x Bohrer Ø10 mm
Hinweis

Lochstanzen für PLA-Sensoren (Park-Lenk-Assistent) werden aufgrund der schrägen Einbaulage ohne Zentrierdorn geliefert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • PDC-Einbau direkt am Stoßfänger

Anzahl Teile

16 STK

Produktgewicht (per Stück)

3090,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen