Parksensor-Werkzeug-Satz VW/Seat 5-tlg.
Parksensoren Werkzeug-Satz VW/Seat 5-teilig
PARKSENSOWZG-SA-D26,7MM-VW-SEAT-5TLG
Art.-Nr. 1952004500
EAN 4056807822310
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für fachgerechte Nachrüstung von Parksensoren oder Einbau in eine neue Stoßstange, welche z. B. ersetzt werden muss
- Inklusive Zentrierdorne, welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren oder den Einbau in eine neue Stoßstange, welche z. B. nach einem Unfallschaden ersetzt werden muss, sofern werkseitig keine Aufnahmebohrung vorhanden ist
Passend für Fahrzeughersteller | Skoda, Volkswagen |
Anzahl Teile | 5 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 375,200 g |