Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Parksensor-Werkzeug-Satz VW/Seat 5-tlg.

Parksensoren Werkzeug-Satz VW/Seat 5-teilig
PARKSENSOWZG-SA-D26MM-VW-SEAT-5TLG

Art.-Nr. 1952004490

EAN 4056807822297

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Parksensor-Werkzeug-Satz VW/Seat 5-tlg.

Art.-Nr. 1952004490

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für fachgerechte Nachrüstung von Parksensoren oder Einbau in eine neue Stoßstange, welche z. B. ersetzt werden muss
  • Inklusive Zentrierdorne, welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können

  • Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder

  • Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren oder den Einbau in eine neue Stoßstange, welche z. B. nach einem Unfallschaden ersetzt werden muss, sofern werkseitig keine Aufnahmebohrung vorhanden ist

Passend für Fahrzeughersteller

Volkswagen

Anzahl Teile

5 STK

Produktgewicht (per Stück)

403,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen