Parksensoren-Werkzeug-Satz Dacia 4-tlg.
Parksensoren Werkzeug-Satz Dacia 4-tlg
PARKSENSOWZG-SA-DACIA-DUSTERII-8TLG
Art.-Nr. 1952004880
EAN 4062856842490
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen
Fachgerecht nachrüsten und einbauen
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Lieferumfang:
- 1 Loch-Stanzen/Zentrierdorn-Satz 3-teilig ∅ 34,5 mm
- 1 Loch-Stanzen/Zentrierdorn-Satz 3-teilig ∅ 37,5 m
- 1 Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager
- 1 Bohrer ∅ 10 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Dacia Duster II vordere Stoßstange außen und innen
- Für den PDC-Einbau direkt am Stoßfänger
Passend für Fahrzeughersteller | Dacia |
Anzahl Teile | 8 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 1088,000 g |