Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Parksensoren-Werkzeug-Satz Ford 4-tlg.

Parksensoren Werkzeug-Satz Ford 4-teilig
PARKSENSOWZG-SA-FORD-MONDEO-4TLG

Art.-Nr. 1952004800

EAN 4062856214952

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Parksensoren-Werkzeug-Satz Ford 4-tlg.

Art.-Nr. 1952004800

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen

Fachgerecht nachrüsten und einbauen


  • Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder

  • Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt


Lieferumfang


  • 1 Stanzwerkzeug-Satz, 2-teilig

  • 1 Bohrer ∅ 18 mm

  • 1 Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • PDC-Einbau direkt am Stoßfänger

Passend für Fahrzeughersteller

Ford

Anzahl Teile

4 STK

Produktgewicht (per Stück)

660,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen