Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Parksensoren Werkzeug-Satz VW 4-tlg.

Parksensoren Werkzeug-Satz VW 4-teilig
PARKSENSOWZG-SA-D38,9MM-VW-4TLG

Art.-Nr. 1952004550

EAN 4056807822419

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Parksensoren Werkzeug-Satz VW 4-tlg.

Art.-Nr. 1952004550

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen

Fachgerecht nachrüsten und einbauen


  • Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder

  • Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt


Lieferumfang


  • 1 x Lochstanzen-Satz 2-teilig

  • 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8“ mit Kugellager

  • 1 x Bohrer Ø 10 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • PDC-Einbau direkt am Stoßfänger

Passend für Fahrzeughersteller

VAG

Anzahl Teile

4 STK

Produktgewicht (per Stück)

329,400 g

Durchmesser

38,9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen