Parksensoren Werkzeug-Satz VW 5-tlg.
Parksensoren Werkzeug-Satz VW 5-teilig
PARKSENSOWZG-SA-D18,6MM-VW-SKODA-5TLG
Art.-Nr. 1952004650
EAN 4062856071609
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen
Fachgerecht nachrüsten und einbauen
- Inklusive Zentrierdorn welcher benötigt wird, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Lieferumfang
- 1 x Lochstanzen-Satz 2-teilig
- 1 x Zentrierdorn
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8“ mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø 10 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- PDC-Einbau direkt am Stoßfänger
Passend für Fahrzeughersteller | VAG, Skoda |
Anzahl Teile | 5 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 282,000 g |
Durchmesser | 18,6 mm |