Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl A4 blank, Form A
DIN 6885 Edelstahl A4 Form A
PASSFED-DIN6885-A-A4-12X8X45
Art.-Nr. 040612845
EAN 4046778024721
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
Breite (b1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |