Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl A4 blank, Form A
DIN 6885 Edelstahl A4 Form A
PASSFED-DIN6885-A-A4-18X11X60
Art.-Nr.
0406181160
EAN 4046778597744
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
Breite (b1) | 18 mm |
Höhe (h1) | 11 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |