Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl A4 blank, Form A

DIN 6885 Edelstahl A4 Form A
PASSFED-DIN6885-A-A4-3X3X10

Art.-Nr. 040603310

EAN 4048539372751

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl A4 blank, Form A

Art.-Nr. 040603310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Breite (b1)

3 mm

Höhe (h1)

3 mm

Länge (l1)

10 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Form

A

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen