Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl A4 blank, Form A
DIN 6885 Edelstahl A4 Form A
PASSFED-DIN6885-A-A4-8X7X28
Art.-Nr. 040608728
EAN 4053479275802
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
Breite (b1) | 8 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |