Passfeder Hohe Form DIN 6885 Stahl C 45 K blank Form A
DIN 6885 Stahl Form A
PASSFED-DIN6885-C45C-A-25X14X220
Art.-Nr. 041025 220
EAN 4057708170135
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
Breite (b1) | 25 mm |
Höhe (h1) | 14 mm |
Länge (l1) | 220 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |