Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passfeder Hohe Form DIN 6885 Stahl C 45 K blank Form A

DIN 6885 Stahl Form A
PASSFED-DIN6885-C45C-A-45X25X240

Art.-Nr. 041045 240

EAN 4024835316200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passfeder Hohe Form DIN 6885 Stahl C 45 K blank Form A

Art.-Nr. 041045 240
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
Breite (b1)

45 mm

Höhe (h1)

25 mm

Länge (l1)

240 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen