Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form AB
DIN 6885 Stahl Form AB
PASSFED-DIN6885-C45C-AB-10X8X35
Art.-Nr.
0410810035
EAN 4024835602259
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
Breite (b1) | 10 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | AB |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |