Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form AB
DIN 6885 Stahl Form AB
PASSFED-DIN6885-C45C-AB-12X8X18
Art.-Nr. 0410812018
EAN 4061976979468
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (b1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | AB |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |
