Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form AB
DIN 6885 Stahl Form AB
PASSFED-DIN6885-C45C-AB-25X14X32
Art.-Nr.
0410825032
EAN 4024835366854
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
Breite (b1) | 25 mm |
Höhe (h1) | 14 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Blank |
Form | AB |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |