Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form B

DIN 6885 Stahl Form B
PASSFED-DIN6885-C45C-B-12X8X14

Art.-Nr. 0410712014

EAN 4038898912491

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form B

Art.-Nr. 0410712014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Breite (b1)

12 mm

Höhe (h1)

8 mm

Länge (l1)

14 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

B

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen