Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form B
PASSFED-DIN6885-C45C-B-14X9X18
Art.-Nr. 0410714018
EAN 4045727449998
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (b1) | 14 mm |
Höhe (h1) | 9 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |
