Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form B
DIN 6885 Stahl Form B
PASSFED-DIN6885-C45C-B-22X14X350
Art.-Nr. 0410722350
EAN 4045727095492
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
Breite (b1) | 22 mm |
Höhe (h1) | 14 mm |
Länge (l1) | 350 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |