Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form C
DIN 6885 Stahl Form C
PASSFED-DIN6885-C45C-C-12X8X40
Art.-Nr. 041091240
EAN 4047376234734
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
Breite (b1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |