Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form C
DIN 6885 Stahl Form C
PASSFED-DIN6885-C45C-C-8X7X18
Art.-Nr. 0410980718
EAN 4046778543048
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
![]()  | |
Breite (b1)  | 8 mm  | 
Höhe (h1)  | 7 mm  | 
Länge (l1)  | 18 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Form  | C  | 
DIN  | 6885  | 
RoHS-konform  | Ja  |