Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form E
DIN 6885 Stahl Form E
PASSFED-DIN6885-C45C-E-14X9X80
Art.-Nr. 0410614080
EAN 4052703567973
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
Breite (b1) | 14 mm |
Höhe (h1) | 9 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | E |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |