Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form E

DIN 6885 Stahl Form E
PASSFED-DIN6885-C45C-E-16X10X90

Art.-Nr. 041061690

EAN 4038898916130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form E

Art.-Nr. 041061690

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Breite (b1)

16 mm

Höhe (h1)

10 mm

Länge (l1)

90 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

E

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen