Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form E
DIN 6885 Stahl Form E
PASSFED-DIN6885-C45C-E-8X7X40
Art.-Nr. 0410608040
EAN 4054458054210
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
Breite (b1) | 8 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | E |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |