Passfeder Niedrige Form DIN 6885 Form AB Stahl C45K blank
DIN 6885 Form AB Stahl C45K blank
PASSFED-DIN6885-C45K-AB-22X9X50
Art.-Nr. 0426222050
EAN 4052712017971
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
Länge (l1) | 50 mm |
Breite (b1) | 22 mm |
Höhe (h1) | 9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Normen | DIN 6885 |